Beli lampu led strip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Strip Light (Lampu Strip LED)Deskripsi:Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyamanatribut:
- Ingress protection code: IP20
- ECLAT LED StripDeskripsi:Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
- Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)Deskripsi:LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.atribut:
- Dimensions (mm): 8
- Voltage (V): DC 12
- Material: 3M Tape
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP33
- Lifetime (hour): ≥20000
- Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED)atribut:
- Power (W): 18
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Fantech Smart Light LED StripDeskripsi:Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.atribut:
- Length (m): 3
- Voltage (V): DC12
- Lamp: 216 LED/s RGBWW
- Lumens per Watt (lm/W): 80
- Protection : IP65
- System Support: IOS / Android
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- saga S type Hook Holder (Gantungan Lampu Kerja)atribut:
- Dimensions (mm): 126x76x6
- Suitable For: Strong light PA type, PME type
- LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip LightDeskripsi:The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. These fixtures have a box-shaped metal housing that provides clean lines for customer-facing applications and protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.atribut:
- Color Rendering Index: 80
- Dimmable: Yes
- Dimming Method (V): 0-10
- Emergency Battery Backup: No
- Fixture Ballast Type: No Ballast Required
- Light Technology: LED
- Linkable: No
- Nominal Length (ft): 4
- Ayoto Motorcycle Acc. LED Strip Indicator Light for Motorcycle Brake and Turn Signal (Aksesoris Sepeda Motor)Deskripsi:Lampu LED untuk ditaruh pada body belakang motor Anda. Lampu ini dapat bekerja seperti lampu motor dimana saat melakukan rem, sein kiri, sein kanan maka lampu LED ini kan menyala. Sangat berguna untuk memberi keamanan ekstra bagi pengendara motor terutama saat malam hari.Lampu motor ini terdiri atas :-16 LED SMD3528 untuk sein,- 32 LED SMD3014 untuk lampu rem / Running light.Brake Light = Lampu LED ini dapat menyala saat melakukan rem motor. Saat menyalakan sein kiri atau kanan juga akan menyala sesuai dengan arah sein.atribut:
- Voltage (V): 12
- Current: AC/DC
- Material: Soft Rubber, Plastic
- Cable Length (cm): 50
- Dimensions LED Strip (cm): 20x1.5
- Alpenliebe Permen Eclairs Chocolate Caramel Jaratribut:
- Packaging: Jar
- Size (g): 360
- LITHONIA LIGHTING 8ft. LED Strip LightDeskripsi:The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. These fixtures have a box-shaped metal housing that provides clean lines for customer-facing applications and protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.atribut:
- UNSPSC: 39112102
- Bulb Included: Yes
- Color Rendering Index: 80
- Dimmable: Yes
- Dimming Method (V): 0-10
- Emergency Battery Backup: No
- Fixture Ballast Type: No Ballast Required
- For Bulb Type: Integrated LED
- Housing Color: White
- Housing Material: Steel
- Light Technology: LED
- Linkable: No
- Overall Length (inch): 96
- Voltage (V): 120/277
- WING ACE Led Bulb Super Lumine X50 50W (Lampu Sorot)Deskripsi:A new idea for "illuminating"! Open to illuminate the front, close to illuminate in all directions.Factories, warehouses, architecture/automobile maintenance/photography lightingatribut:
- Material: Polycarbonate
- Mass (g): 380
- Color Temperature (Kelvin): About 6500
- Light Color: Daylight
- Bolster: E26
- Brightness (Lm): 5800
- Diameter x Length L (Φmm x mm): 110 x 170 (closed) / approx. 350 x 170 (open)
- Power Consumption Rated (W): 50
- Rated Input Voltage (V) : 100-120
- Types of Light Bulb: LED
- Where to Use: Indoor use only
- projection angle (⁰): Up to 300
- In-Lite Lampu LED StripDeskripsi:LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Size (mm): 5000x8
- Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)atribut:
- Output Voltage (V DC): 12
- NICHIDO LED Light Bulb (Lampu Bohlam LED)Deskripsi:- Fall prevention wire x 1atribut:
- Brightness (Lm): 5560
- Compatible Main Bodies: ATL-4005J-50K, ATL-E4005J-50K
- Power Consumption (W): 42 (100V)
- Power Consumption Electrical (W): 41 (200V)
- Rated Lifetime (hour): 50000
Daftar Harga lampu led strip Terbaru November 2026
| Philips Strip Light (Lampu Strip LED) | Rp199.900 |
| ECLAT LED Strip | Rp379.900 |
| Visero Lampu LED Strip | Rp129.900 |
| Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED) | Rp149.900 |
| Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED) | Rp299.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp54.900 |
| Fantech Smart Light LED Strip | Rp159.900 |
| saga S type Hook Holder (Gantungan Lampu Kerja) | Rp439.900 |
| LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light | Rp3.399.900 |
| Ayoto Motorcycle Acc. LED Strip Indicator Light for Motorcycle Brake and Turn Signal (Aksesoris Sepeda Motor) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n2P111334830-1.jpg)


/4iP110142162-1.jpg)
/8mP106160310-1.jpg)
/P102046104-1.jpg)

/k0P111468720-1.jpg)

/fhP107870557-1.jpg)

/48P104708152-1.jpg)

/dcP110617480-1.jpg)
/jdP105565697-1.jpg)

/e4P103845508-10.jpg)
/a7P101006367-3.jpg)
/kaP105565730-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)